Motion
W-615-NRA-5/8
Rueda giratoria de caucho de neopreno - 6 pulg. de diámetro, 1-1/2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 280 lb
Artículo MI #05864805
No. Fabricante W-615-NRA-5/8
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de caucho de neopreno - 6 pulg. de diámetro, 1-1/2 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 280 lb
Artículo MI #05864805
No. Fabricante W-615-NRA-5/8
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-1/2 pulg.
  • Longitud del buje
    1-3/4 pulg.
  • Peso
    4.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    6 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de aluminio
  • Dureza
    70 Costa A
  • Capacidad de carga
    280 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Color de la banda de rodadura
    Goma negra
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Goma de neopreno en el núcleo de aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
W-615-NRA-5/8 NEO. GOMA EN ALAUM