Motion
W-512-WN-1/2
Rueda giratoria de nailon - 5 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 500 lb
Artículo MI #05864961
No. Fabricante W-512-WN-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de nailon - 5 pulg. de diámetro, 1-1/4 pulg. de cara, cojinete de orificio plano, capacidad de 500 lb
Artículo MI #05864961
No. Fabricante W-512-WN-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    1-1/4 pulg.
  • Longitud del buje
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    1.50 lb
  • Diámetro de la rueda
    5 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Blanco
  • Dureza
    75 Costa D
  • Capacidad de carga
    500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    0 a 599 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 210 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Blanco
  • Tipo de cojinete
    Orificio simple
  • Tipo de material de rueda
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
W-512-WN-1/2 RUEDA DE NAILON BLANCO