Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara3 pulg.
- Altura de montaje4.7500 pulg.
- Peso28.00 lb
- Diámetro de la rueda3-1/8 pulg.
Detalles
- Rango de capacidad de carga de las ruedasMás de 4,000 lb
- Tipo de plataforma de ruedaHijo de la rueda doble de perfil bajo Mini-Mite
- Serie de ruedasSerie SOMM2
- Tipo de ruedaGiro
- Capacidad de carga6000 lb
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tipo de productoRuedas de placa
- Tipo de material de ruedaAcero forjado