Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Peso3.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
- Ancho de rueda2.1875 pulg.
Detalles
- Color principalGris
- País de origenEE. UU.
- Descripción Palabra claveNúcleo de poliolefina
- Dureza65 Costa A
- Capacidad de carga500 lb
- Rango de capacidad de carga0 a 599 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a 180 °F
- Color de la banda de rodaduraGoma gris claro
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de cojinete de ruedaRodillo recto
- Material de la ruedaPoliolefina
- Tipo de material de ruedaGoma en núcleo de poliolefina
- Tipo de ruedaVersa-Tech