Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara5 pulg.
- Longitud del buje5-1/4 pulg.
- Peso100.00 lb
- Diámetro de la rueda18 pulg.
Detalles
- Color principalRojo
- Descripción Palabra claveNúcleo de hierro
- Dureza70 Costa A
- Capacidad de carga2800 lb
- Rango de capacidad de carga2,000 a 3,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-70 a 160 °F
- Color de la banda de rodaduraGoma negra
- Tipo de cojineteOrificio simple
- Tipo de material de ruedaCaucho moldeado en el núcleo de hierro