Motion
W-820-SB-1/2
Rueda giratoria de acero inoxidable - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de bolas de acero inoxidable, capacidad de 1500 lb
Artículo MI #05866815
No. Fabricante W-820-SB-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de acero inoxidable - 8 pulg. de diámetro, 2 pulg. de cara, cojinete de bolas de acero inoxidable, capacidad de 1500 lb
Artículo MI #05866815
No. Fabricante W-820-SB-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    2 pulg.
  • Longitud del buje
    2-1/2 pulg.
  • Peso
    33.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Ancho de rueda
    2.5000 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Acero inoxidable
  • País de origen
    EE. UU.
  • Capacidad de carga
    1500 lb
  • Rango de capacidad de carga
    1,000 a 1,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -80 a 250 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Bola de acero inoxidable
  • Tipo de cojinete de rueda
    Bola sellada de precisión
  • Tipo de material de rueda
    Acero inoxidable
  • Tipo de rueda
    Acero inoxidable

Descripción general

Descripción del fabricante
W-820-SB-1/2 RUEDA DE ACERO INOXIDABLE 8X2