Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara2 pulg.
- Longitud del buje2-3/16 pulg.
- Peso5.00 lb
- Diámetro de la rueda8 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga1100 lb
- Rango de capacidad de carga1,000 a 1,999 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-50 a 475 °F
- Tipo de cojineteRodillo
- Tipo de material de ruedaResina fenólica
Descripción general
Descripción del fabricante
RUEDA DE PLASTEX W-820-HHP-1/2 HI-HEAT
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad