Motion
W-830-DT70-1
Rueda giratoria de poliuretano - 8 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 3250 lb
Artículo MI #05866822
No. Fabricante W-830-DT70-1
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de poliuretano - 8 pulg. de diámetro, 3 pulg. de cara, rodamiento cónico, capacidad de 3250 lb
Artículo MI #05866822
No. Fabricante W-830-DT70-1
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    3 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.7500 pulg.
  • Longitud del buje
    3-1/2 pulg.
  • Peso
    20.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    8 pulg.
  • Ancho de rueda
    3.5000 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Gris
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Núcleo de hierro
  • Dureza
    70 Costa D
  • Capacidad de carga
    3250 lb
  • Rango de capacidad de carga
    2,000 a 3,999 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -50 a 200 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Poliéster negro
  • Tipo de cojinete
    Conocido
  • Tipo de cojinete de rueda
    Rodillo cónico
  • Material de la rueda
    Hierro fundido
  • Tipo de material de rueda
    Poliuretano en el núcleo de hierro
  • Tipo de rueda
    Duralast XC

Descripción general

Descripción del fabricante
W-830-DT70-1 XC70D RUEDA DURALAST