Motion
W-1850-M-1-1/2
Rueda giratoria de hierro fundido - 18 pulg. de diámetro, 5 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 7000 lb
Artículo MI #05866824
No. Fabricante W-1850-M-1-1/2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda giratoria de hierro fundido - 18 pulg. de diámetro, 5 pulg. de cara, rodamiento de rodillo, capacidad de 7000 lb
Artículo MI #05866824
No. Fabricante W-1850-M-1-1/2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho de la cara
    5 pulg.
  • Longitud del buje
    5-1/4 pulg.
  • Peso
    86.00 lb
  • Diámetro de la rueda
    18 pulg.

Detalles

  • Color principal
    Rojo carmesí
  • Capacidad de carga
    7000 lb
  • Rango de capacidad de carga
    Más de 4,000 lb
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 320 °F
  • Color de la banda de rodadura
    Rojo carmesí
  • Tipo de cojinete
    Rodillo
  • Tipo de material de rueda
    Hierro fundido

Descripción general

Descripción del fabricante
W-1850-M-1-1/2 RUEDA DE METAL 18X5 1-1/2RLB