Especificaciones
Dimensiones
- Ancho de la cara4-1/4 pulg.
- Peso148.00 lb
- Diámetro de la rueda12 pulg.
Detalles
- Capacidad de carga15000 lb
- Rango de capacidad de cargaMás de 4,000 lb
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 a 320 °F
- Tipo de cojineteConocido
- Tipo de material de ruedaBridado - Fundición doble