Motion
23124CAMC4W507

NSK CORP, BEARING DIV
23124CAMC4W507

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 62 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05868669
No. Fabricante 23124CAMC4W507
Precio1,733.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NSK CORP, BEARING DIV
23124CAMC4W507

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 62 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C4
Artículo MI #05868669
No. Fabricante 23124CAMC4W507
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
Precio1,733.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    62 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Anillo interior guiado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    Los rodamientos de rodillos esféricos Tough & Long Life - TL de NSK están diseñados para durar más y superar a las soluciones de rodamientos convencionales en las condiciones de alta temperatura de las secciones de secadora y calandrado de las máquinas de fabricaciÃ3n de papel, donde los fallos de rodamientos son un obstáculo muy común para la productividad
  • Código de armonización
    8482300080
  • Autorización interna
    C4
  • Número de Upc del fabricante
    029176825149
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231
  • UPC_NO
    029176825149

Descripción general

Descripción del fabricante
23124CAMC4W507 BRG