Motion
7000119540

3M
7000119540

Disco de Papel Stikit- 5 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, P500 Grit, Color Amarillo
Artículo MI #05869413
No. Fabricante 7000119540
Precio108.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119540

Disco de Papel Stikit- 5 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, P500 Grit, Color Amarillo
Artículo MI #05869413
No. Fabricante 7000119540
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
Precio108.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C
  • Disco Diámetro  
    5 pulg.
  • Diámetro total
    5 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado, lijado
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Amarillo
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de grano
    P500
  • Cantidad del paquete del fabricante
    400
  • Número de stock del fabricante
    60440272387
  • Número de Upc del fabricante
    00051141555492
  • Aplicación del material
    Pintura y fibra de vidrio, compuestos duros y blandos, metal, plástico, imprimador, madera blanda
  • RPM Máx.
    12000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de orificios de vacío
    5
  • UPC_NO
    00051141555492

Descripción general

Descripción del fabricante
55549 ROLLO DE DISCO DE PAPEL STIKIT(TM) 236U 5
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El soporte adhesivo permite una aplicación rápida y una fácil retirada
  • Los cómodos rodillos de disco eliminan la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales
  • El soporte de papel resistente y de peso C proporciona una durabilidad adicional en comparación con los soportes de papel más ligeros
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos