Motion
7000119558

3M
7000119558

Disco de Papel Stikit- 6 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, P320 Grit, Color Dorado
Artículo MI #05869421
No. Fabricante 7000119558
Precio122.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
7000119558

Disco de Papel Stikit- 6 pulg. de Diámetro de Disco, Material Abrasivo de Óxido de Aluminio, Material de Respaldo de Papel, P320 Grit, Color Dorado
Artículo MI #05869421
No. Fabricante 7000119558

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$122.88/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de respaldo
    Peso C
  • Disco Diámetro  
    6 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Óxido de aluminio
  • Tipo abrasivo
    Recubierto
  • Aplicación
    Acabado, rectificado, lijado
  • Tipo de archivo adjunto
    Adhesivo sensible a la presión
  • Material de apoyo
    Papel
  • Tipo de recubrimiento
    Abrigo abierto
  • Color
    Oro
  • Tipo de acoplamiento de disco
    Adhesivo sensible a la presión
  • Número de grano
    P320
  • Cantidad del paquete del fabricante
    400
  • Número de stock del fabricante
    60440272569
  • Número de Upc del fabricante
    00051141555676
  • Aplicación del material
    Aluminio, acero al carbono, compuesto, vidrio, pintura
  • RPM Máx.
    10000 rpm
  • Tipo de montaje
    Adhesivo sensible a la presión
  • UPC_NO
    00051141555676

Descripción general

Descripción del fabricante
55567 ROLLO DE DISCO DE PAPEL STIKIT(TM) 236U 6
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Los cómodos rodillos de disco eliminan la necesidad de retirar los revestimientos de disco de los discos individuales
  • El soporte de papel resistente y de peso C proporciona una durabilidad adicional en comparación con los soportes de papel más ligeros
  • El mineral de óxido de aluminio es duradero, corta rápido y funciona bien en muchas superficies
  • El recubrimiento resistente a la carga ayuda a evitar la carga prematura de la superficie del disco para maximizar el corte y prolongar la vida útil de los granos abrasivos