Especificaciones
Dimensiones
- TamañoMín. i
Detalles
- Número de stock del fabricante7100067924
- Número de Upc del fabricante00051131163485
- MaterialPlástico
- TipoSin tipo
- UPC_NO00051131163485
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- 100 revestimientos individuales PPS de solo
- Diseñado para su uso con el sistema de preparación de pintura 3M™ PPS℮
- Se adapta a tamaños de copa PPS de una amplia gama de trabajos
- PPS℮ es una solución desechable todo en uno para mezclar y medir, filtrar y pulverizar
- El sistema permite al pintor pulverizar sistemáticamente a 90 grados de la pieza, independientemente de la orientación de la pieza (incluso boca abajo)
- Reduce la posibilidad de contaminación exterior, mantiene una transferencia de material constante y reduce el consumo de pintura
- El PPS℮ reduce el consumo de disolvente de limpieza hasta en un 70 %
- Reduce el tiempo de preparación y limpieza hasta en un 50 %
- El sistema ofrece una calidad mejorada, un menor coste de material, un menor consumo de disolvente, una productividad mejorada, menos desorden y un uso más sencillo
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.