Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro5-1/2 pulg.
- Longitud50 yardas
- Longitud total50 yardas
- Ancho general1.88 pulg.
- Longitud del rodillo50 yardas
- Ancho del rodillo1-7/8 pulg.
- Grosor2.7 mil
Detalles
- Fuerza de adhesión10 oz/pulg.
- Material adhesivoAcrílico
- ColorGris
- Número de stock del fabricante00051111078129
- Número de Upc del fabricante00051111078129
- MaterialLámina de aluminio
- Temperatura máxima de funcionamiento260 °F
- Rango de temperatura de funcionamiento-30 °F 260 °F
- Serie3381
- FormaTira continua
- Estándares cumplidosBS 476: Parte 7: Clase 1: Parte 6, Clase 0
Descripción general
- Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
- Diseñado para proporcionar un excelente rendimiento en condiciones de frío
- El adhesivo acrílico proporciona una temperatura superior y resistencia a la luz ultravioleta para una mayor durabilidad
- La lámina maleable es adaptable, capaz de adherirse a superficies irregulares
- El diseño fácil de rasgar ofrece una aplicación sencilla
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
3M Folleto de seguridad abrasiva3M Los abrasivos portátiles unidos Cubitron 3 combinados con 3M sistemas de respirador purificador de aire motorizados crean una solución total que protege a los trabajadores y aumenta la eficiencia. Consiga más sin sacrificar la seguridad de sus trabajadores con esta solución.
Ver folleto
3M Folleto de soluciones para parques de diversiones3M proporciona productos industriales y de seguridad diseñados para mejorar la productividad y proteger a los trabajadores en aplicaciones de parques de diversiones. La línea incluye soluciones de protección para la cabeza, los ojos, la audición, las vías respiratorias, la soldadura y las caídas diseñadas para la comodidad, el rendimiento y la fiabilidad.
Ver folleto
3M Estudio de caso de aluminio para protección de soldaduraLa construcción automotriz ligera impone altas exigencias a la salud y seguridad ocupacional.
Ver estudio de caso
3M Estudio de caso sobre cómo resolver los desafíos de la industria de Thinsulate AutomotivePeso y reducción de costes sin comprometer el rendimiento 3M aislamiento acústico Thinsulate
Ver estudio de caso
Más recursos
3M Estudio de caso sobre cómo resolver desafíos de la industria de soluciones acústicas
Con la gente pasando más tiempo que nunca en sus coches, no es de extrañar que los conductores y pasajeros quieran que la calidad silenciosa que se encuentra en sus hogares también se encuentre en los vehículos que los transportan a su destino.
3M Caso práctico de Plastics Automotive
Desafiado por un importante cliente OEM de automoción para encontrar formas innovadoras de reducir el peso de las piezas sin sacrificar las propiedades mecánicas o estéticas, un proveedor líder mundial de componentes de revestimiento de plástico interior ha logrado reducciones de peso del 5 -13 % en varios de sus componentes clave.