Motion
62631 SCOTCH-WELD(TM) SÚPER RÁPIDO ADH INSTANTÁNEO SF100 TRANSPARENTE, 20 GRAMOS

3M
62631 SCOTCH-WELD(TM) SUPER FAST INSTANT ADH SF100 CLEAR, 20 GRAM

Adhesivo de cianoacrilato: transparente, 20 g, botella, líquido
Artículo MI #05869795
No. Fabricante 62631 SCOTCH-WELD(TM) SUPER FAST INSTANT ADH SF100 CLEAR, 20 GRAM
Precio43.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
62631 SCOTCH-WELD(TM) SUPER FAST INSTANT ADH SF100 CLEAR, 20 GRAM

Adhesivo de cianoacrilato: transparente, 20 g, botella, líquido
Artículo MI #05869795
No. Fabricante 62631 SCOTCH-WELD(TM) SUPER FAST INSTANT ADH SF100 CLEAR, 20 GRAM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio43.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    20 g
  • Tamaño del paquete
    20 g
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Número de Upc del fabricante
    00048011626314
  • Compensación de material
    Cianoacrilato
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Líquido
  • UPC_NO
    00048011626314
  • Viscosidad
    80-120 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
62631 SCOTCH-WELD(TM) SÚPER RÁPIDO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Se adhiere a una serie de sustratos, incluidos plásticos y cauchos
  • Aplicación precisa: pellizcar el recipiente para obtener una gota precisa o apretar para obtener un cordón estable
  • El adhesivo de baja viscosidad se aplica fácilmente desde el frasco
  • Unión fuerte, duradera y duradera en una variedad de sustratos
  • Curado rápido para mantener los proyectos en movimiento rápidamente