Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cojinete del extremo de transmisión6208
- Tamaño del bastidor215T
- Longitud del motor menos eje9.5 pulg.
- Tamaño del cojinete del extremo de la transmisión opuesto6206
- Longitud total de la dimensión C18.84 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Peso163 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Rango de temperatura ambiente40 °C
- Montaje de la caja de montajeF1/F2 Capaz
- RPM base1755 rpm
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo eléctricoServicio del inversor de jaula de ardilla
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- CaracterísticasSistema de aislamiento para servicio de inversor Rango de HP constante a velocidad base de 2x 56 - 256T marcos Rango de HP constante a velocidad base de 1.5x 284T - 445T marcos No hay montaje disponible para dispositivos de codificador Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de acero y aluminio - ver notas Rotores equilibrados de precisión
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Amperios de carga completa25.4/12.7 A
- Corriente de carga completa25.4/12.7 A
- Eficiencia a plena carga90.2 %
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP43
- Código KVAG
- kW7.50 kW
- Número de catálogo del fabricanteLM21199
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante691720105269
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Orientación del motorHorizontal
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Clase de diseño NEMAINV.
- Manual de funcionamiento
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de servicio vectorial del inversor
- Rotación del ejeReversible
- Tipo de ejeT
- Hoja de especificaciones10 HP, 230/460 V, relación de 4:1 velocidad
- Estándares cumplidosCE, CSA
- Método de inicioSolo inversor
- Rpm síncrono1800 rpm
- Especificaciones técnicasMotor de Velocidad Variable 10 HP, Fase 3 , 1800 RPM, 230/460 V, 215T Cuadros, TEFC
- Protección térmicaNo
- Tipo de cojineteBola
- Tipo de cojineteBola
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Sistema de aislamiento para servicio de inversor Rango de HP constante a velocidad base de 2x 56 - 256T marcos Rango de HP constante a velocidad base de 1.5x 284T - 445T marcos No hay montaje disponible para dispositivos de codificador Termostatos normalmente cerrados Construcción de marco de acero y aluminio - ver notas Rotores equilibrados de precisión