Motion
24056EMBW33

TIMKEN
24056EMBW33

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 420 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05872215
No. Fabricante 24056EMBW33
Precio18,651.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
24056EMBW33

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 420 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #05872215
No. Fabricante 24056EMBW33
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
Su precio$18,651.80/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    420 mm
  • En general Ancho  
    140 mm
  • Peso
    149.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    053893929729
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    240
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    053893929729

Descripción general

Descripción del fabricante
24056EMB W33
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior