Motion
54M-6049
Material sinterizado de barras sólidas con material lubricante sólido disperso, 60 mm OD, 49 mm Longitud total
Artículo MI #05875520
No. Fabricante 54M-6049
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Material sinterizado de barras sólidas con material lubricante sólido disperso, 60 mm OD, 49 mm Longitud total
Artículo MI #05875520
No. Fabricante 54M-6049
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Valor P máximo
    10 N/mm2
  • Valor PV máximo
    Seco 1.65, lubricación periódica 3.25 N/mm2 x m/s
  • Diámetro exterior
    60 mm
  • Longitud total
    49 mm

Detalles

  • Material
    Material sinterizado con lubricante sólido dispersado
  • Especificación del material
    Cermet M
  • Valor V máx.
    Seco 0.85; Lubricación periódica 1.65 m/s
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    Seca de -40 a +392, lubricación periódica de -40 a +302 °F
  • Estándares cumplidos
    RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
54M-6049
  • Se puede reparar sin necesidad de lubricación
  • Demuestra un mayor rendimiento cuando se lubrica
  • Demuestra una resistencia superior al desgaste en aplicaciones en las que la película de aceite rara vez se produce, como movimientos recíprocos, oscilaciones, arranques y paradas frecuentes, etc.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"