Especificaciones
Dimensiones
- Vuelta0.22°
- Diámetro interno2.8750 pulg.
- Inercia del variador349.01 lb-pulg2
- Tamaño mínimo de la rueda dentada80/33T, 100/27T, 120/23T, 140/21T, 160/19T
- Diámetro del piloto7.375 pulg.
- Tamaño del puerto1/4 NPT
- Peso159.85 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- Detalles adicionalesMontaje piloto, cerrado, accionado por resorte, orificio recto, embrague de diente. Con resorte. Liberado por aire. Par instantáneo de hasta 72,000 in-lbs. Velocidad máxima de funcionamiento de hasta 3,700 rpm. Tamaños de orificio de hasta 3.938. Interacciones positivas en múltiples puestos. Puesta en marcha inmediata sin deslizamiento. Capacidad de montaje versátil para polea, piñón o engranaje con soporte de cojinetes. Utilice acoplamientos flexibles simples y dobles en aplicaciones en línea para adaptarse a la desalineación. Diseñado con orificios de montaje roscados. Rodamientos de bolas radiales sellados. El diseño de montaje del eje pasante utiliza un chavetero de longitud completa. Manguera de 8.25 pulgadas incluida. Consulte a Nexen para su uso en aplicaciones cíclicas o acoplamiento a velocidades diferenciales.
- Volumen de la cámara de aire2.647 pulg.3
- Tipo de orificioAcabado con chavetero y acero inoxidable 2
- Categoría del embragueEmbrague de dientes
- Factor de respuesta del embrague0.362
- Tipo de embragueEmbrague de dientes
- DiseñoAbierta(s)
- Arreglo de la conducciónMontaje piloto
- Compromiso/liberaciónResorte acoplado/liberación de aire
- FinalizarEnchapado en níquel
- FunciónConexión/desconexión, sincronización del eje, sujeción
- Código de armonización8483.60.4000
- Manual de instrucciones
- Página de producto del fabricante
- Lista de piezas de repuesto del fabricante
- Presión máxima110 psi
- RPM Máx.800 rpm
- Capacidad de par estático mín.8250 pulg.
- Presión mínima de liberación80 psi
- Modelo5H80PSE-E
- Configuración de montajeMontaje en eje
- Número de puestos de compromiso244
- Datos del círculo del perno de accionamiento o piloto6, 0.500-13 orificios @ 90° en un B.C. de 8.500 pulg.
- Tipo de productoEmbragues neumáticos
- CalificacionesNEMA MG1-2006 1.26.6 (máquinas a prueba de agua), IP55, CE y RoHS
- Inercia del eje73.45 lb/pulg2
- UPC_NO662284326490
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de productos de Nexen Power TransmissionLa línea Power Transmission de Nexen Group incluye embragues de fricción, embragues de dientes, frenos de embrague, limitadores de par y frenos rotativos para una protección de movimiento controlado y sobrecarga. Diseñados para aplicaciones OEM e industriales, estos productos proporcionan transmisión de par, paro y protección de equipos confiables
Ver la documentación
Folleto de prioridad de seguridad de Nexen MakingLos frenos de riel certificados NexSafe, los bloqueos de varilla y los frenos de servomotor proporcionan soluciones de seguridad funcional para aplicaciones de retención y paro de emergencia. Diseñados con un funcionamiento accionado por resorte y liberado por aire, cumplen con los estándares ISO 13849-1 con altos niveles de fiabilidad y rendimiento de hasta PLe.
Ver la documentación