Motion
NJ 2318 ECP

SKF
NJ 2318 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #05889751
No. Fabricante NJ 2318 ECP
Precio2,335.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NJ 2318 ECP

Rodamientos de rodillos cilíndricos, una hilera - Rectos, 90 mm D.I., 190 mm D.E., 64 mm Ancho, CN Espacio libre interno
Artículo MI #05889751
No. Fabricante NJ 2318 ECP
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
Precio2,335.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    64 mm
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • ABEC
    ABEC 1
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Poliamida
  • Tipo de jaula
    No metálico
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    2 Anillo exterior, 1 anillo interior
  • Autorización interna
    CN
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316570805208
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Serie
    23
  • UPC_NO
    7316570805208

Descripción general

Descripción del fabricante
NJ 2318 ECP BRG