Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro85 mm
- Ancho del anillo interior28 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- En general Ancho28 mm
- Clasificación de precisiónABEC 3 (ISO Clase 6)
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreDoble blindaje
- DescripciónRODAMIENTO DE BOLAS DE GRAN CALIBRE 6217 ZZ JEM
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Descripción largaEl SHUSTER 6217 ZZ JEM es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 85mm orificios con un diámetro exterior de 150mm y un ancho de 28mm , doble blindaje para un uso fiable.
- Número de catálogo del fabricante6217 ZZ JEM
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Serie6200
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión