Especificaciones
Detalles
- Características y beneficios• C4® LED con 50,000-hour de vida útil • Policarbonato irrompible con recubrimiento resistente a los arañazos que resiste los derrames y mantiene la claridad en condiciones de trabajo difíciles • Junta tórica sellada • Batería sub-C de níquel-cadmio de cuatro celdas y 4.8V recargable hasta 1,000 veces • Interruptor de pulsador electrónico multifunción montado en la cabeza diseñado para una vida útil extremadamente larga; probado con un millón de accionamientos • Clasificación IPX4 para un funcionamiento resistente al agua • Resistencia a los impactos de tres metros probada • Indicador LED de continuidad de carga en la base del cargador • Montajes compactos y a presión en cualquier posición • Seriedo para identificación positiva • Incluye correa para muñeca • Clase 1, Clasificación División 1 • Fabricante: Transmisión SIN PROP. 65
Descripción general
- C4® LED con 50,000-hour de vida útil
- El policarbonato irrompible con revestimiento resistente a los arañazos resiste los derrames y mantiene la claridad en condiciones de trabajo difíciles
- Junta tórica sellada
- Batería sub-C de níquel-cadmio 4.8V de cuatro celdas recargable hasta 1,000 veces
- Interruptor de pulsador electrónico, multifunción, montado en la cabeza, diseñado para una vida útil extremadamente larga; probado con un millón de accionamientos
- Clasificación IPX4 para funcionamiento resistente al agua
- Resistencia a impactos de tres metros probada
- Indicador LED de continuidad de carga en la base de carga
- El cargador compacto y a presión se monta en cualquier posición
- Serializado para identificación positiva
- Incluye cordón para muñeca
- Clase 1, división 1
- Fabricante: Streamlight NO PROP 65