Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del impulsor5.90 pulg.
- Tamaño del puerto de entradaNPT de 1-1/2 pulg.
- Máx. pies de cabeza130 pies
- Tamaño del puerto de salidaNPT de 1-1/4 pulg.
Detalles
- Descripción Palabra clavePuertos NPT de 1-1/2 pulg. x 1-1/4 pulg.
- Caballos de fuerza3 CV
- Presión máxima56 psi
- Caudal máximo85 gpm
- Material de la junta tóricaViton
- OpcionesPuertos de brida plana opcionales
- Fase3
- Material del cuerpo de la bombaHierro dúctil
- SelloCarbono/Silicio-Carburo/Viton
- Folleto de productos de apoyo
- Diseño de tipoCerrar acoplado con motor
- Voltaje230/460 V
- Materiales húmedosHierro dúctil