Motion
CWDM3534
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base 1780 rpm, superficie en C / montaje en pie
Artículo MI #05902259
No. Fabricante CWDM3534
Precio836.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general para servicio de lavado (pintado) - 1/3 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56C , carcasa TENV (totalmente cerrada sin ventilación), 60 Hz, base 1780 rpm, superficie en C / montaje en pie
Artículo MI #05902259
No. Fabricante CWDM3534
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
Precio836.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.06 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    33 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Piezas metálicas de acero inoxidable serie 300 , sellador contra la humedad en las cabezas de los pernos, entre el bastidor y las placas terminales. Juntas de neopreno. Cojinetes de bolas con doble sellado. Junta de reborde y anillo en V en el extremo de transmisión. Extensión del eje de acero inoxidable. Acabado epoxi aplicado electrostáticamente sobre imprimador autoforético. Aislamiento de clase F.
  • Amperios a tensión
    1.3 A @ 230 V; 1.3 A @ 208 V; 0.7 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Procesamiento de alimentos y otras aplicaciones en las que los motores reciben lavado de forma regular.
  • RPM base
    1780 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    75.50 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/pie
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    781568727461
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
CWDM3534 .33HP,1755RPM,3PH,60HZ,56C,3512