Motion
JWDM3463
Motor de bomba de chorro para servicio de lavado (pintado) - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56J , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje frontal en C/sin pies
Artículo MI #05902260
No. Fabricante JWDM3463
Precio1,244.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de chorro para servicio de lavado (pintado) - 3/4 hp, 3600 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56J , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 3450 rpm, montaje frontal en C/sin pies
Artículo MI #05902260
No. Fabricante JWDM3463
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
Precio1,244.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56J
  • Longitud total de la dimensión C
    12.73 pulg.
  • Factor de servicio
    1.50
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Peso
    33 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Eje y accesorios de acero inoxidable serie 300 . Sello de reborde de contacto y eslinga de anilla en V en el extremo de accionamiento, tapones de drenaje fácilmente extraíbles para un drenaje completo, juntas de neopreno, rotor de aluminio fundido de precisión recubierto con imprimación epoxi. Rodamientos de bolas de doble sellado con grasa resistente a la humedad. Pintura exterior epoxi blanca.
  • Amperios a tensión
    3.8 A @ 208 V; 3.0 A @ 208 V; 2.8 A @ 230 V; 1.4 A @ 460 V
  • Aplicaciones
    Aplicaciones de bombeo industrial en entornos húmedos, especialmente en instalaciones de procesamiento de alimentos y bebidas en las que el equipo se limpia regularmente.
  • RPM base
    3450 rpm
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo, servicio de lavado
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    68.00 %
  • Código de armonización
    8501.51.4040
  • Vídeo de instrucciones
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de la bomba de impulsión (pintado)
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de servicio de lavado
  • Estándares cumplidos
    UR, CSA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    781568720769
  • Voltios a frecuencia
    208 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz; 460 V a 60 Hz
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
JWDM3463 .75HP,3450RPM,3PH,60HZ,56J,3513
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
Los clientes también compraron