Motion
SUCST207-23
Unidad de captación de cojinete de bolas - Orificio de 1-7/16 pulg., carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #05902333
No. Fabricante SUCST207-23
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de captación de cojinete de bolas - Orificio de 1-7/16 pulg., carcasa de acero inoxidable, collarín de tornillo de fijación, servicio estándar
Artículo MI #05902333
No. Fabricante SUCST207-23
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    CH
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Código de armonización
    8483200010
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de catálogo del fabricante
    SUCST207-23
  • Número de Upc del fabricante
    029176813047
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • UPC_NO
    029176813047

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO INOXIDABLE DE SUCST207-23 1-7/16"