Motion
560.78x6x15x15YL-CS4

WEARWELL INC
560.78x6x15x15YL-CS4

MANDO DE ESQUINA Wearwell Inc 560.78X6X15X15YL-CS4
Artículo MI #05905946
No. Fabricante 560.78x6x15x15YL-CS4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEARWELL INC
560.78x6x15x15YL-CS4

MANDO DE ESQUINA Wearwell Inc 560.78X6X15X15YL-CS4
Artículo MI #05905946
No. Fabricante 560.78x6x15x15YL-CS4
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    15 pulg.
  • Grosor
    0.8750 pulg.
  • Ancho
    6 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo
  • Orificios de drenaje o superficie sólida
    Orificios de drenaje
  • Entorno seco o húmedo
    Seco/húmedo/grasa
  • Tipo de borde
    Bordes biselados
  • Recubrimiento de grano
    Recubrimiento de grano
  • Material
    PVC
  • Características de resistencia
    Resistente a la abrasión, resistente a los productos químicos
  • Estándares cumplidos
    ASTM C501, ASTM D1056, ASTM D1171, ASTM D2240, ASTM D3884, ASTM D395-98, ASTM F1677, MVSS 302
  • Patrón de superficie
    Cuadrícula de pato
  • Tipo de tráfico
    Pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
560.78X6X15X15YL-CS4 ERGODECK FUERA