Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje7/8 pulg.
- Disco Diámetro4-1/2 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- ColorNegro
- GradoGrano extra grueso
- Número de grano24
- RPM Máx.11000 rpm
- Tipo de montajeMontaje central
- Cantidad del paquete10
Descripción general
- El abrasivo de óxido de aluminio resistente y versátil proporciona un corte inicial rápido, lo que lo hace ideal para aplicaciones de uso general
- Unión de resina completa para resistencia y durabilidad
- La tecnología de grano exclusiva combinada aumenta la vida útil y la tasa de corte
- Fabricado en EE. UU.
- Extra grueso/24 grano para la eliminación de material pesado