Motion
MPCL247N  2 15/16 PELOTA DE COJÍN

LINK-BELT
MPCL247N 2 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 2-15/16 pulg., orificio, montaje de base 2-Bolt, bloqueo Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #05939437
No. Fabricante MPCL247N 2 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
Precio1,116.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LINK-BELT
MPCL247N 2 15/16 PILLOWBLK BALL BRG

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - 2-15/16 pulg., orificio, montaje de base 2-Bolt, bloqueo Centrik-Lok, material de carcasa de hierro fundido, servicio mediano
Artículo MI #05939437
No. Fabricante MPCL247N 2 15/16 PILLOWBLK BALL BRG
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
Su precio$1,116.95/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.5000 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    9.2500 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    2-15/16 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.7813 pulg.
  • Altura total
    6.8750 pulg.
  • Longitud total
    12.0000 pulg.
  • Ancho general
    3.0000 pulg.
  • Peso
    19.59 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Tipo de servicio
    Servicio medio
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Bloque de almohada de dos pernos
  • Dispositivo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de bloqueo
    Centrik-Lok
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Número de Upc del fabricante
    662864823395
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    225 °F
  • RPM Máx.
    2700 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    17420 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    11400 lbf
  • Tipo de sello
    Contacto/Lip
  • Serie
    200
  • UPC_NO
    662864823395

Descripción general

Descripción del fabricante
MPCL247N PILLOWBLK MPCL247N