Especificaciones
Dimensiones
- Código de tamaño de acoplamiento40
- Brida exterior Diámetro4.3800 pulg.
- Orificio máximo Diámetro1.3750 pulg.
- Peso0.85 lb
Detalles
- Material de la bridaAcero
- Tipo de bridaEspaciador
- Caballos de fuerza a 100 RPM2 CV
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante685144394965
- RPM Máx.8000 rpm
- SerieDeltaflex