Motion
6207-2RS1K

SKF
6207-2RS1K

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - 1:12 Orificio cónico, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #05946969
No. Fabricante 6207-2RS1K
Precio124.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6207-2RS1K

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - 1:12 Orificio cónico, 35 mm Diámetro interno, 72 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión
Artículo MI #05946969
No. Fabricante 6207-2RS1K
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
Precio124.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ángulo de contacto
    No aplicable
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Ancho del anillo interior
    17 mm
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 3
  • Peso
    0.66 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero para cojinetes
  • Tipo de jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6207-2RS1K BRG
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Características y beneficios
    • Rodamiento de bolas de ranura profunda
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6207-2RS1K es un cojinete de bolas de ranura profunda/ 1:12 radial cónico de 35 mm con diámetro exterior de 72 mm, ancho de 17 mm, sellado doble.
  • Número de catálogo del fabricante
    6207-2RS1K
  • Número de Upc del fabricante
    7316577067494
  • RPM Máx.
    6300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6070 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3440 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    62
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316577067494

Descripción general

Descripción del fabricante
6207-2RS1K BRG
  • Rodamiento de bolas de ranura profunda