Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- Longitud9
- Peso0.25
Detalles
- AplicacionesAutomoción, Construcción, Ecuestre, Pieza y paisajismo,Propósito general, Deportes/Recreación
- Tipo de cierreVelcro®
- ColorNegro, blanco
- Calidad cueroNo se ha enumerado ninguna calidad
- Tipo de material de cueroParte superior de piel de cabra granulada
- Material del forroSin forro
- Tipo de materialGuantes de piel para palma - Doble palma con Spandex en la espalda
- Características de la palmaPiel de cabra
- Estilo de pulgarAla
Descripción general
- Palma y parche en la palma de piel de cabra plena flor
- Puntas de los dedos con capucha y pulgar reforzado
- Espalda de spandex que se adapta a la forma
- Barra de nudillos de neopreno
- Muñeca elástica ajustada con cierre seguro de Velcro®