Motion
VFS4300-3FZ-04T

SMC CORP OF AMERICA
VFS4300-3FZ-04T

Válvula piloto de 5 puertos
Artículo MI #05964304
No. Fabricante VFS4300-3FZ-04T
Precio210.95 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
VFS4300-3FZ-04T

Válvula piloto de 5 puertos
Artículo MI #05964304
No. Fabricante VFS4300-3FZ-04T
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
Precio210.95 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1/2 pulg.
  • Tamaños de puerto
    1/2 NPTF
  • Tamaño del puerto de la subplaca
    1/2 NPTF

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide piloto
  • País de origen
    JP
  • Dirección del flujo
    4-Way
  • Tipo de funcionamiento manual
    Empuje sin bloqueo
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Número de Puertos  
    5
  • Número de puestos
    3 (Centro cerrado)
  • Número de solenoides
    2
  • Medio de funcionamiento
    Aire
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 140 °F
  • Tipo de tubería
    Enchufable montado en la base
  • Presión de prueba
    218 psi
  • Material del sello
    Metal
  • Serie
    VFS
  • Entrada eléctrica del solenoide
    Complemento
  • Frecuencia de suministro del solenoide
    50/60 Hz
  • Tensión de alimentación del solenoide
    110-120 V CA
  • Rosca estándar
    NPTF

Descripción general

Descripción del fabricante
BASE ENCHUFABLE DOBLE DE VFS4300-3FZ-04T VÁLVULAS
  • Fluido: aire y gas inerte
  • Presión de funcionamiento: 0.1MPa a 1.0MPa
  • Área efectiva (Cv): 1.7 a 3.6
  • Tensión nominal de la bobina: 100, 200 VCA 50/60Hz; 24VDC
  • Tiempo de respuesta: 55 ms o menos
  • Temperatura ambiente/fluido: -10 a +60°C

También puede gustarle

Los clientes también compraron