Especificaciones
Dimensiones
- Caudal mínimo1 gpm
Detalles
- AcciónDirecto
- Temperatura máxima de funcionamiento240 °F
- Caudal máximo10 gpm
- Presión máxima de funcionamiento3,500 psi psi
- Medio de funcionamientoFluido hidráulico
- Rosca estándarAAG
Descripción general
- Lectura directa
- Instalar en cualquier posición
- 360° protección/escala giratoria
- Escala lineal más fácil de leer
- No se requieren enderezadores de flujo ni tuberías especiales
- Relativamente insensible a golpes y vibraciones
- Buena estabilidad de viscosidad
- Temperaturas de hasta 240°F (115°C)
- Precisión del ±2% de la escala completa (±7% para 1/4” metros)
- Repetibilidad ±1 %
- Calibrado para .876 S.G.
- Material de acero inoxidable y latón disponible previa solicitud; póngase en contacto con su sucursal local de Mi