Motion
186 30/1 R WR 56C  1.000

HUB CITY INC
186 30/1 R WR 56C 1.000

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 56C
Artículo MI #06010729
No. Fabricante 186 30/1 R WR 56C 1.000
Precio1,821.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HUB CITY INC
186 30/1 R WR 56C 1.000

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - Reducción única, 30:1 relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida izquierda o derecha, marco de 56C
Artículo MI #06010729
No. Fabricante 186 30/1 R WR 56C 1.000

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$1,821.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    186
  • RPM máximas de salida
    58.3 rpm
  • Par de salida máximo
    557 pulg-lbs
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    30:1
  • Factor de servicio
    1.0
  • Altura de las dimensiones de envío
    9 pulg.
  • Longitud de las dimensiones de envío
    10-1/2 pulg.
  • Ancho de dimensiones de envío
    9-1/2 pulg.
  • Peso
    18.00 lb

Detalles

  • Dibujo CAD
    COCIENTE=30/1|ESTILO=R|FS=56C|OD=2
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    0230-01753
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662798924830
  • Potencia de entrada máxima
    0.750 hp a 1750 rpm
  • Dirección de salida
    Izquierda o derecha
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Reducción
    Individual
  • Serie
    180PCX
  • Estilo
    R
  • UPC_NO
    662798924830

Descripción general

Descripción del fabricante
0230-01753 186 30/1 R WR 56C 1.000REDUC
  • Diseño modular
  • Dimensiones de montaje universal
  • Mayor capacidad térmica y mayor eficiencia
  • Carcasa de hierro fundido
  • Eje de aleación
  • Sellos Viton®