Motion
KML 08
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M40 X 1.5 , 58 mm OD, 50 mm Diámetro frontal, 9 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #06020784
No. Fabricante KML 08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de retención - Tamaño de rosca M40 X 1.5 , 58 mm OD, 50 mm Diámetro frontal, 9 mm Ancho, Acero al carbono
Artículo MI #06020784
No. Fabricante KML 08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Carga axial
    85 kN
  • Cara Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    58 mm
  • Ancho general
    9 mm
  • Rosca Tamaño  
    M40 X 1.5

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Instrucciones de instalación
  • Número de pieza del dispositivo de bloqueo de la arandela de seguridad
    MB-08
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    KML
  • Dirección de rosca
    Izquierda

Descripción general

Descripción del fabricante
TUERCA DE BLOQUEO KML 08 , IZQUIERDA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"