Motion
62167
Casquillo sin llave - 1-1/4 in ID, 2 in OD, 2.5625 in LTB
Artículo MI #06032944
No. Fabricante 62167
Precio283.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo sin llave - 1-1/4 in ID, 2 in OD, 2.5625 in LTB
Artículo MI #06032944
No. Fabricante 62167
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
Precio283.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1-1/4 pulg.
  • Tamaño del orificio
    1.2500 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    5853 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    2.5625 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    4137 lb
  • Exterior Diámetro  
    2 pulg.
  • Longitud total
    2.5626 pulg.
  • Peso
    1.190 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    206 pulg-lbs
  • Número de catálogo del fabricante
    6980320UP
  • Número de Upc del fabricante
    662345125642
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    215 pies-libras
  • UPC_NO
    662345125642

Descripción general

Descripción del fabricante
6980320UP CASQUILLO DE PAR DE TORSIÓN 1-1/4 NO
  • “Fácil de poner y quitar”: la funcionalidad de diseño patentada garantiza que las unidades no se congelen en los ejes
  • No se requiere un mecanizado de componentes especial: simplemente un diámetro recto del componente a una tolerancia muy liberal
  • Una verdadera conexión de eje a buje de holgura cero sin ninguno de los inconvenientes operativos de los chaveteros o estrías

También puede gustarle

Los clientes también compraron