Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro18 mm
- Brida Diámetro26 mm
- Diámetro exterior de la brida26 pulg.
- Grosor de la brida1 pulg.
- Diámetro interior18 mm
- Grado ISO1901-01-10 10:35:00
- Exterior Diámetro20 mm
- En general Longitud12 mm
- Tamaño de eje recomendadoDe 17.966 a 17.984 pulg.
Detalles
- Material del cojineteAcero
- MarcaTU ISOSTÁTICA
- DescripciónFM1812TU 18 X 20 X 12mm Cojinete de brida de PTFE de acero
- Tolerancia del diámetro de la brida±.50
- Tolerancia de espesor de brida0,80 a 1.00 pulg.
- Clase de carga77.5
- Grupo y claseCojinete de brida
- Tolerancia de longitud±.25
- Cargar a velocidad102000
- Número de catálogo del fabricanteFM1812TU
- Número de Upc del fabricante00846802071219
- MaterialAcero
- Especificación del materialPTFE
- Valor V máx.1900
- Rango de temperatura de funcionamiento-328°F a 536 °F
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipos de productosCojinete liso y de manga
- Cumplimiento de RoHsN
- Tipo de cojineteRonda
- UPC_NO00846802071219