Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro100 mm
- Ángulo de contacto29 °
- Ancho del anillo interior47 mm
- Exterior Diámetro215 mm
- En general Ancho47 mm
- Peso17 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteCojinetes de contacto angular
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaFenólico
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción7320DU BKE BRG
- Tipo dúplexIndividual
- Material del elementoAcero para cojinetes
- Número de Upc del fabricante097741018159
- Tipo de productoCojinetes de contacto angular
- Capacidad de carga dinámica radial190 kN
- Capacidad de carga estática radial183 kN
- Ranura de llenado de tipo de fila1
- Serie7300
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteRodamiento de bolas sin montar
- UPC_NO097741018159