Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro30 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- En general Ancho24 mm
- Peso62.83 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Capacidad de carga dinámica24900 N
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja KT303524C3 tiene un diámetro de orificio de 30 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 24 mm y un peso de 62.83 lb, lo que lo hace adecuado para exigentes sistemas industriales, equipos de minería y aplicaciones de engranajes.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteKT303524C3
- RPM Máx.17000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- SerieKT
- Capacidad de carga estática45100 N
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación