Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.2500 pulg.
- Longitud total del acoplamiento7.1250 pulg.
- Código de tamaño de acoplamiento11
- Brida Diámetro8.6250 pulg.
- Diámetro exterior del extremo del cubo5.2500 pulg.
- Longitud hasta Agujero3.4375 pulg.
- Diámetro exterior8.6250 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Caballos de fuerza a 100 RPM9.4 HP con manguito de EPDM o neopreno, 29 HP con manguito Hytrel
- Código de tipo de brida del cuboS
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBuje del eje
- Número de Upc del fabricante698672641067
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieSure-Flex
- UPC_NO698672641067