Motion
800-5MS-40

MEGADYNE
800-5MS-40

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 800 mm, 40 mm de ancho, 160 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #06050375
No. Fabricante 800-5MS-40
Precio131.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MEGADYNE
800-5MS-40

5M, paso de 5 mm, longitud del paso de 800 mm, 40 mm de ancho, 160 dientes, material de nitrilo cargado de fibra
Artículo MI #06050375
No. Fabricante 800-5MS-40
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
Precio131.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    800 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Paso
    5 mm
  • Longitud del paso
    800 mm

Detalles

  • Tipo de correa
    5M
  • Material
    Nitrilo cargado de fibra
  • Número de Dientes  
    160

Descripción general

Descripción del fabricante
CORREA DE DISTRIBUCIÓN PLATEADA DE 800-5MS-40 RPP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"