Especificaciones
Dimensiones
- Distancia al centro6.0000 pulg.
- Tamaño de entrada1.1250 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricanteGW6005
- RPM máximas de salida8.50 rpm
- Par de salida máximo24607 pulg-lbs a 8.5 rpm de salida
- Tamaño de estructura NEMA / IEC182TC
- Tamaño de salida3.4375 pulg.
- Relación200:1
- Factor de servicio1.0
- Altura de las dimensiones de envío30 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío48 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío24 pulg.
- Peso406 lb
Detalles
- Dibujo CADRELACIÓN=200/1|AS=LA|FS=182TC|OD=3.438
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-02539
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798781242
- Potencia de entrada máxima4.950 hp a 1750 rpm
- Tipo de salidaHolgura
- ReducciónDoble
- SerieGW6000
- UPC_NO662798781242
Descripción general
- Carcasa de hierro fundido resistente
- Ejes de salida de acero de gran tamaño
- Cojinetes de rodillos cónicos premium en ejes de salida
- Gran capacidad de aceite
- Disponible en varios estilos y configuraciones de montaje