Motion
TR4BF4
Tapón hidráulico serie TR - Material de cuerpo de acero, 1/2 in BSPP, rosca hembra 1/2 – 14 , 4000 psi, tamaño de cuerpo 1/2 in, sello de nitrilo
Artículo MI #06058415
No. Fabricante TR4BF4
Precio35.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tapón hidráulico serie TR - Material de cuerpo de acero, 1/2 in BSPP, rosca hembra 1/2 – 14 , 4000 psi, tamaño de cuerpo 1/2 in, sello de nitrilo
Artículo MI #06058415
No. Fabricante TR4BF4
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
Precio35.10 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño real de la rosca
    1/2 – 14 BSPP
  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Longitud
    1.63 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Hidráulico
  • Material del cuerpo
    Acero
  • Presión de estallido
    16500 psi
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Descripción Palabra clave
    1/2 pulg. BSPP, rosca hembra 1/2 – 14
  • Tipo de conexión de manguera
    Hembra BSPP
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Acoplamiento rápido Dixon
  • Material del sello
    Nitrilo
  • Intercambio estándar
    TEMA europeo
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • Presión de trabajo
    4000 psi
  • Rango de presión de trabajo
    3001 a 4000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
TR4BF4 ACCESORIO DE TUBO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"