Motion
QJ216MA

SKF
QJ216MA

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06063720
No. Fabricante QJ216MA
Precio924.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
QJ216MA

Cojinete de contacto de cuatro puntos - Orificio de 80 mm, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Abierto
Artículo MI #06063720
No. Fabricante QJ216MA

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$924.90/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Ángulo de contacto
    35 °
  • Ancho del anillo interior
    26 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    4.01 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    QJ216MA COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
  • Tipo dúplex
    Individual
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316576632174
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    257 °
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto de cuatro puntos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    146 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    156 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    1
  • Serie
    QJ
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316576632174

Descripción general

Descripción del fabricante
QJ216MA COJINETE DE RODILLOS CILÍNDRICO
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
Los clientes también compraron