Especificaciones
Dimensions
- Paso del cinturón0.3150 pulg.
- Ancho de la correa0.8268 pulg.
- Bore Diameter0.5 pulg.
- Tamaño máximo del orificio del casquillo1.813 pulg.
- Flange Outside Diameter3.410 pulg.
- Diámetro del cubo2.5400 pulg.
- Length Through Bore1.77 pulg.
- Tamaño máximo del orificio1.813 pulg.
- Diámetro exterior2.945 pulg.
- Diámetro de paso3.008 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.77 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento2.945 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento2.945 pulg.
- Ancho de la cara de los dientes1.20 pulg.
- Peso2.80 lb
Details
- Número de correa8 mm
- Número de paso de la correa8 mm
- Tipo de correaCadena de polietileno
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Estilo de centroB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950723136
- MaterialAcero
- Número de bridas2
- Número de concentradores1
- Number Of Teeth30
- Tipo de rueda dentadaMPC - Plantilla de policadena
- Tratamiento de la superficieRevestimiento protector
- UPC_NO697950723136
Descripción general
Descripción del fabricante
PB8MX30S21 MPC SPK MPB
- Los piñones Martin MPC se fabrican según especificaciones extremadamente estrictas y están abastecidos con un diámetro interior mínimo, con casquillo cónico y casquillo Q.D. según el tamaño y el paso.
- Los piñones síncronos son accionamientos dentados antideslizantes que no requieren lubricación.
- Estos piñones tienen un amplio rango de velocidades, son muy eficientes y hacen menos ruido que los accionamientos de cadena.
- Los dientes de las correas están moldeados para adaptarse y acoplarse a los dientes de una polea de acoplamiento.
- Accionamiento dentado antideslizante sin contacto de metal a metal.
- No se necesita lubricación.
- Muestra muchas de las mejores características de las transmisiones por cadena y por correa.
- El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Martin Custom Metal CapabilitiesMartin Tool provides custom closed-die hammer and press forgings with precision machining and secondary services. Capabilities include heat treatment, inspection, and finishing to deliver high-strength, cost-effective components with exceptional quality and consistency.
View brochure
Martin Screw ConveyorsMartin screw conveyors maximize component life by preventing flight material buildup and operate safely by providing easy access points to high wear components.
View flyer
Martin Water Treatment Plastic ComponentsMartin offers a quality line of components used in wastewater treatment facilities. Plastic wastewater treatment components are designed primarily for sludge collection in rectangular clarifiers.
View flyer