Motion
12 40 200

KNIPEX
12 40 200

Pelador de cables autoajustable de 8" 8-32 AWG
Artículo MI #06081423
No. Fabricante 12 40 200
Precio156.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

KNIPEX
12 40 200

Pelador de cables autoajustable de 8" 8-32 AWG
Artículo MI #06081423
No. Fabricante 12 40 200
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
Su precio$156.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Rango de tamaños de cable compatibles
    32-8 AWG
  • Profundidad general
    7/8 in
  • Longitud total
    8 in
  • Altura de pieza única
    7/8 pulg. pulg.
  • Longitud de pieza única
    7 5/8 in
  • Ancho de pieza única
    7 5/8 in
  • Peso de la herramienta
    0.425 libras
  • Ancho de la herramienta
    3 7/8 in

Detalles

  • Material del cuerpo
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Color
    Negro
  • País de origen
    Alemania
  • Descripción
    Pelador de cables autoajustable 8-32 AWG
  • Color del mango
    Negro
  • Material del mango
    Plástico desnudo
  • Tipo de mango
    Plástico desnudo
  • Aislado
    No
  • Mango aislado
    No
  • Número de Upc del fabricante
    843221003944
  • Material
    Plástico reforzado con fibra de vidrio
  • Número de piezas
    1
  • Autoajuste
    Autoajustable
  • Capacidad de pelado
    0.03 - 10.0 mm2
  • UPC_NO
    843221003944
  • Garantía
    Vida útil limitada

Descripción general

Descripción del fabricante
12 40 200 AISLAMIENTO AUTOAJUSTABLE
  • Para conductores monofilares, múltiples y finos con aislamiento de plástico o caucho; especialmente útil con cable con revestimiento de THHN.
  • Se adapta automáticamente al diámetro del cable respectivo para evitar daños en el conductor.
  • La profundidad de corte se puede ajustar para un aislamiento diferente girando la rueda roja.
  • Apto para 32 - 8 AWG.
  • Incluye cortador de cables para cables de cobre y aluminio, multitrenzado hasta 8 AWG (10 mm2) y monotrenzado hasta 10 AWG (6 mm2).
  • Mecanismo de funcionamiento suave.
  • Hoja de repuesto y mordazas de sujeción de plástico.
  • Tope de longitud ajustable integrado al cortar las mismas longitudes de pelado durante trabajos repetitivos.
  • El cuerpo está hecho de plástico ligero reforzado con fibra de vidrio.
  • La cuchilla está hecha de acero especial para herramientas, endurecido con aceite.
  • Par de cuchillas reemplazables, número de pieza 12 49 01.
  • Número de pieza 12 49 02 de las mordazas de sujeción de repuesto.
  • Número de pieza de tope de longitud de repuesto 12 49 03.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron