Motion
06652 ENMASCARAMIENTO DE CINTA 18MM AMARILLO

3M
06652 TAPE MASKING 18MM YELLOW

Cinta adhesiva para enmascarar y pintar: 60 yardas de largo, 18 mm de ancho, amarilla
Artículo MI #06082461
No. Fabricante 06652 TAPE MASKING 18MM YELLOW
Precio7.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
06652 TAPE MASKING 18MM YELLOW

Cinta adhesiva para enmascarar y pintar: 60 yardas de largo, 18 mm de ancho, amarilla
Artículo MI #06082461
No. Fabricante 06652 TAPE MASKING 18MM YELLOW
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
Precio7.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    60 yardas
  • Peso
    0.365 lb
  • Ancho
    0.7 pulg.

Detalles

  • Material adhesivo
    Goma
  • Aplicación
    - Enmascaramiento Jamb - Preparación de la pintura - Enmascaramiento de recorte - Enmascaramiento de cabina - Líneas finas - Enmascaramiento general/a granel - Técnico/Persona
  • Material de apoyo
    Papel de crepé
  • Color
    Amarillo
  • Número de Upc del fabricante
    00051131066526
  • Material
    Papel
  • UPC_NO
    00051131066526

Descripción general

Descripción del fabricante
06652 ENMASCARAMIENTO DE CINTA 18MM AMARILLO
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Robusto soporte de papel crepé que resiste los disolventes y la humedad
  • La fórmula adhesiva patentada a base de caucho permite que la cinta se adhiera y se mantenga en una variedad de superficies
  • Gran facilidad de uso: se adapta a contornos y curvas
  • Se destaca en todas las aplicaciones generales de enmascaramiento
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
Los clientes también compraron