Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.4380 pulg., 36.52 mm
- Tamaño de la caja265
- Distancia al centro2.6300 pulg.
- Tamaño de entrada0.8750 pulg.
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32
- Tamaño del reductor del fabricanteSSW260
- RPM máximas de salida35 rpm
- Par de salida máximo1843 pulg-lbs
- Tamaño de estructura NEMA / IEC143TC
- Relación nominal50:1
- Tamaño de salida1.4375 pulg.
- Relación50:1
- Factor de servicio1.0
- Diámetro del eje1.4380 pulg., 36.52 mm
- Altura de las dimensiones de envío12 pulg.
- Longitud de las dimensiones de envío16 pulg.
- Ancho de dimensiones de envío12 pulg.
- Peso55 lb
Detalles
- Dibujo CADCOCIENTE=50/1|ESTILO=A|FS=143TC|OD=5
- Recubrimiento de acabadoPulido a máquina
- Tipo de componente de caja de engranajesReductor de velocidad
- Caballos de fuerza1.42 CV
- Clasificación de potencia en servicio normal1.42 CV
- Material de la carcasaAcero inoxidable
- Estilo de entradaAcolchado de cara en C
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónAceite sintético apto para alimentos
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricante0270-06837
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662798844596
- Potencia de entrada máxima1.420 hp a 1750 rpm
- Tipo de montajeMontaje universal
- Tipo de orificio de salidaOrificio hueco
- Dirección de salidaIzquierda o derecha
- Tipo de salidaHolgura
- Tipo de pinturaSin pintar
- ReducciónIndividual
- SerieSSW260
- EstiloA
- Clasificación de par (pulg.-lb)828 pulg-lbs;93.6 Nm
- UPC_NO662798844596
Descripción general
- Carcasa de acero inoxidable 316 pulido a máquina y tapas redondeadas para facilitar la limpieza
- Dimensiones de montaje universal
- Lubricado en fábrica con lubricante sintético apto para alimentos - USDA H1